Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006604 SET SOSPENSIONE CON PIASTRA DI RINFORZO, - 1006604

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006604 SET SOSPENSIONE CON PIASTRA DI RINFORZO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271424

Artikelnummer

SLV1006604

Herstellernummer

1006604

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

La piastra di rinforzo binario con set di sospensione funge da stabilizzatore e da rinforzo del collegamento in caso di montaggio di vari binari da 48V che sono installati tramite il cavo di sospensione in acciaio lungo tre metri.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie