SLV ITALIA SRL - SLV1006603 SET SOSPENSIONE CON PIASTRA DI RINFORZO, - 1006603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163271431
Artikelnummer
SLV1006603
Herstellernummer
1006603
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
La piastra di rinforzo binario con set di sospensione funge da stabilizzatore e da rinforzo del collegamento in caso di montaggio di vari binari da 48V che sono installati tramite il cavo di sospensione in acciaio lungo tre metri.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


