SLV ITALIA SRL - SLV1006601 SET SOSPENSIONE CON PIASTRA DI RINFORZO, - 1006601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163271455
Artikelnummer
SLV1006601
Herstellernummer
1006601
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
La piastra di rinforzo binario con set di sospensione funge da stabilizzatore e da rinforzo del collegamento in caso di montaggio di vari binari da 48V che sono installati tramite la sospensione a soffitto rigida lunga un metro.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


