SLV ITALIA SRL - SLV1006541 1M BINARIO STANDARD, BINARIO 48V, NERO, - 1006541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Packung
1 ST
EAN
4024163272056
Artikelnummer
SLV1006541
Herstellernummer
1006541
Hersteller
SLV
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
22.6 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
26.2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


