SLV ITALIA SRL - SLV1006516 S-TRACK BINARIO DA INCASSO 3F, DALI, 3M, - 1006516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Packung
1 ST
EAN
4024163272308
Artikelnummer
SLV1006516
Herstellernummer
1006516
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
56 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
32 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


