Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006514 S-TRACK BINARIO DA INCASSO 3F, DALI, 2M, - 1006514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163272322

Artikelnummer

SLV1006514

Herstellernummer

1006514

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

56 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Il binario da incasso trifase S-TRACK è ideale per grandi negozi, musei, hotel, ristoranti o anche ville: disponibile in diverse lunghezze, la versione ad incasso costituisce una base flessibile e compatibile DALI per un'ampia varietà di apparecchi e spot. Ideale per condizioni di spazio sfavorevoli e per installazioni luminose che richiedono circuiti con comando individuale e dal design discreto.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie