SLV ITALIA SRL - SLV1006451 RIFLETTORE, PER ASTO TUBE, RAME - 1006451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4024163265898
Artikelnummer
SLV1006451
Herstellernummer
1006451
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67.5 mm
Breite:
67.5 mm
Höhe:
39.5 mm
Durchmesser:
67.5 mm
Riflettore alternativo per lampade della serie ASTO TUBE.


