Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006397 PANTILO 28 PD, E27 SOSPENSIONE, ORO/CROM - 1006397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7.5 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163266437

Artikelnummer

SLV1006397

Herstellernummer

1006397

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Max. Systemleistung:

7.5 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

280 mm

Durchmesser:

280 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

200...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

280 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

172 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

sonstige

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtenlichtausbeute:

105...105 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sospensione PANTILO 28 PD risplende per il design unico, caratterizzato dal diffusore in vetro. La variante in cromo crea un'atmosfera luminosa del tutto suggestiva. La lunghezza del cavo accorciabile di 2,5 m copre praticamente tutte le altezze di installazione. La sospensione cilindrica cattura gli sguardi di tutti in ambito alberghiero, ristorativo o negli ambienti abitativi privati e può essere combinata con diversi sistemi di illuminazione grazie all'estremità aperta del cavo.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie