Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006388 M-POL M POLEHEAD, SHADER, VANO OTTICO, A - 1006388

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Farbtemperatur - 27003000...27003000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163266529

Artikelnummer

SLV1006388

Herstellernummer

1006388

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

27003000...27003000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

259 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

122.6 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

122.6 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

122.6 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

38.18 lm/W

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Flimmerwert Pst LM:

0.09

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

I diversi vani ottici dimmerabili DALI della linea di apparecchi SLV per esterni offrono un'ampia gamma di possibilità. Con CRI superiore a 90, 420/460 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL M Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Godetevi la flessibilità nel realizzare molteplici progetti di illuminazione.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie