SLV ITALIA SRL - SLV1006382 M-POL ANCORAGGIO A TERRA, INOX - 1006382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 200 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163266581
Artikelnummer
SLV1006382
Herstellernummer
1006382
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
100 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
100 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


