SLV ITALIA SRL - SLV1006378 FITU, ROSONE DA INCASSO ORO - 1006378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Ader-Zahl - 3
Farbe - Gold
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163266628
Artikelnummer
SLV1006378
Herstellernummer
1006378
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Ader-Zahl:
3
Farbe:
Gold
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Il rosone a plafone a incasso FITU, di forma rotonda e di colore oro, permette una combinazione popolare con le sospensioni FITU. Un adeguato scarico della trazione è fornito in dotazione.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


