Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006377 FITU, ROSONE ORO - 1006377

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - Gold

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163266635

Artikelnummer

SLV1006377

Herstellernummer

1006377

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

3

Farbe:

Gold

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il rosone a plafone da applicare FITU, di forma rotonda e di colore oro, permette una combinazione popolare con le sospensioni FITU. Un adeguato scarico della trazione è fornito in dotazione.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie