SLV ITALIA SRL - SLV1006348 CONTROLLER, CCT RGBW 12-24V ZIGBEE 3.0 - 1006348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 16 mm
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Packung
1 ST
EAN
4024163265508
Artikelnummer
SLV1006348
Herstellernummer
1006348
Hersteller
SLV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
16 mm
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
46.5 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
ja
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


