Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006347 RUSTY PATHLIGHT 70, PAVIMENTO, LED, RUGG - 1006347

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006347 RUSTY PATHLIGHT 70, PAVIMENTO, LED, RUGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Systemleistung - 8.8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163264235

Artikelnummer

SLV1006347

Herstellernummer

1006347

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Systemleistung:

8.8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Höhe/Tiefe:

700 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

8.8...8.8 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Länge:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

250 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

53.41 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

470...470 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

1

Flimmerwert Pst LM:

0.02

Stroboskopeffektwert SVM:

0.05

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine, che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, cherende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada dotata di LED si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie