SLV ITALIA SRL - SLV1006344 WORKLIGHT TL, LAMPADA DA TAVOLO ARGENTO - 1006344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Höhenverstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163264204
Artikelnummer
SLV1006344
Herstellernummer
1006344
Hersteller
SLV
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
200...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Lampenleistung:
79...79 W
Max. Systemleistung:
79 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
96.2 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Länge:
692 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


