Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006190 ONE LINEAR 140 PHASE UP/DOWN, SOSPENSION - 1006190

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006190 ONE LINEAR 140 PHASE UP/DOWN, SOSPENSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

961 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163262637

Artikelnummer

SLV1006190

Herstellernummer

1006190

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Gehäusefarbe:

Messing

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1800...1800 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Nennstrom:

900...900 mA

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Breite:

16 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK01

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

51.71...51.71 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1810...1810 lm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Il CRI elevato maggiore di 90 produce una resa cromatica naturale. Questa lampada richiede poca manutenzione, pertanto trova impiego sia nel settore alberghiero ed enogastronomico, sia negli ambienti domestici. Sperimentate con ONE e lasciatevi sedurre da un’esperienza di luce ben riuscita.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie