SLV ITALIA SRL - SLV1006169 NUMINOS L, ANELLO FRONTALE BIANCO - 1006169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 96.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163262514
Artikelnummer
SLV1006169
Herstellernummer
1006169
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
96.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
96.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
96.5 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


