Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006168 NUMINOS M, ANELLO FRONTALE BIANCO - 1006168

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006168 NUMINOS M, ANELLO FRONTALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 82 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163262521

Artikelnummer

SLV1006168

Herstellernummer

1006168

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

24 mm

Breite:

82 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

82 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

82 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006168 - NUMINOS M ANELLO FRONTALE BIANCO

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie