SLV ITALIA SRL - SLV1005613 NUMINOS XS, DIFFUSORE TRASPARENTE - 1005613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4024163255370
Artikelnummer
SLV1005613
Herstellernummer
1005613
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


