Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005390 WORKLIGHT, PAVIMENTO NERO 79W 4000K 80 - 1005390

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005390 WORKLIGHT, PAVIMENTO NERO 79W 4000K 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 79 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1950 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163254632

Artikelnummer

SLV1005390

Herstellernummer

1005390

Hersteller

SLV

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

79 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1950 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

79...79 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

310 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7600...7600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

692 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada da terra Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all’avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con UGR ≤ 19. La presenza di un sensore di movimento, il controllo della luce diurna integrato e la dimmerabilità, soddisferà tutte le esigenze della moderna illuminazione da ufficio. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici comprensivi di presa, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie