Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005218 PARA DOME, DIFFUSORE TRASPARENTE - 1005218

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005218 PARA DOME, DIFFUSORE TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163252973

Artikelnummer

SLV1005218

Herstellernummer

1005218

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

315 mm

Höhe/Tiefe:

315 mm

Durchmesser:

315 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005218 - PARA DOME DIFFUSORE TRASPARENTE