SLV ITALIA SRL - SLV1005217 PARA DOME, DIFFUSORE GRIGIO - 1005217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 45 °
Farbe - grau
Lichtverteiler - ohne
Packung
1 ST
EAN
4024163252966
Artikelnummer
SLV1005217
Herstellernummer
1005217
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
206 mm
Breite:
308 mm
Durchmesser:
308 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
308 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


