Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004939 S-TRACK COPERTURA BINARIO 3F, 2M, NERO - 1004939

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004939 S-TRACK COPERTURA BINARIO 3F, 2M, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163250894

Artikelnummer

SLV1004939

Herstellernummer

1004939

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

7.5 mm

Transparent:

nein

Il binario S-TRACK DALI nel colore bianco, lungo 200 cm completa il sistema trifase DALI di SLV.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie