Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004938 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 1M, BIANCO - 1004938

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163250887

Artikelnummer

SLV1004938

Herstellernummer

1004938

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

36 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Il sistema trifase DALI di SLV viene completato dal binario S-TRACK DALI di colore bianco, lungo 100 cm.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie