Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004915 GRAZIA 60, COPERTURA PC 3M SMERIGLIATA - 1004915

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004915 GRAZIA 60, COPERTURA PC 3M SMERIGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163250658

Artikelnummer

SLV1004915

Herstellernummer

1004915

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Breite:

65 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

6.5 mm

Integrando due GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP potete realizzare i più svariati scenari di illuminazione. Utilizzate l'apposito profilo di incasso GRAZIA 60 dotato di scanalature per integrare i versatili LED strip nella temperatura di colore desiderata in numerose applicazioni professionali. Il profilo GRAZIA 60 nel design SLV è disponibile in varie lunghezze con le calotte di chiusura adatte, i raccordi longitudinali, un set di morsetti di alimentazione, le clip di montaggio e diverse coperture.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie