SLV ITALIA SRL - SLV1004896 GRAZIA 60, 1,5M, NERO - 1004896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1500 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163250467
Artikelnummer
SLV1004896
Herstellernummer
1004896
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
95 mm
Transparent:
nein
Integrando due GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP potete realizzare i più svariati scenari di illuminazione. Utilizzate l'apposito profilo di incasso GRAZIA 60 dotato di scanalature per integrare i versatili LED strip nella temperatura di colore desiderata in numerose applicazioni professionali. Il profilo GRAZIA 60 nel design SLV è disponibile in varie lunghezze con le calotte di chiusura adatte, i raccordi longitudinali, un set di morsetti di alimentazione, le clip di montaggio e diverse coperture.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


