SLV ITALIA SRL - SLV1004889 GRAZIA 10 EDGE, 2M ALLUMINIO - 1004889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 2000 mm
Breite - 19.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163250399
Artikelnummer
SLV1004889
Herstellernummer
1004889
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
19.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
19.5 mm
Transparent:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


