SLV ITALIA SRL - SLV1004775 FENDA 45CM ROUND, DIFFUSORE GRIGIO - 1004775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 320 °
Farbe - grau
Lichtverteiler - ohne
Packung
1 ST
EAN
4024163249256
Artikelnummer
SLV1004775
Herstellernummer
1004775
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
280 mm
Breite:
455 mm
Durchmesser:
455 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
455 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


