Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004684 3F DALI, ROSONE NERO - 1004684

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163248341

Artikelnummer

SLV1004684

Herstellernummer

1004684

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il rosone DALI trifase di SLV nel colore nero è un componente elettrico per il montaggio a parete o a plafone dei faretti.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie