SLV ITALIA SRL - SLV1004661 MANA, DIFFUSORE ROTONDO 40 GRIGIO - 1004661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163248112
Artikelnummer
SLV1004661
Herstellernummer
1004661
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
60 mm
Breite:
400 mm
Durchmesser:
400 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
60 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


