SLV ITALIA SRL - SLV1004660 MANA, DIFFUSORE ROTONDO 40 BEIGE - 1004660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - beige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163248105
Artikelnummer
SLV1004660
Herstellernummer
1004660
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
beige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
60 mm
Breite:
400 mm
Durchmesser:
400 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
60 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


