Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004252 NUMINOS M PD, PHASE, SOSPENSIONE 250CM, - 1004252

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004252 NUMINOS M PD, PHASE, SOSPENSIONE 250CM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

447 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163244022

Artikelnummer

SLV1004252

Herstellernummer

1004252

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

185 mm

Durchmesser:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Breite:

85 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

85 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

94...94 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1880...1880 lm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

22

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® PD PHASE M, una lampada a sospensione che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un’illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 20,1 Watt, un’intensità luminosa di 1880 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie