Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1003106 DALI PUSH-DIM CENTRALINA 24V - 1003106

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1003106 DALI PUSH-DIM CENTRALINA 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 116 mm

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163232937

Artikelnummer

SLV1003106

Herstellernummer

1003106

Hersteller

SLV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

116 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centralina DALI Push-dim per controllare facilmente i sistemi DALI.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie