Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1003004 PANTILO 20, SOSPENSIONE E27 CROMO - 1003004

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1003004 PANTILO 20, SOSPENSIONE E27 CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163231947

Artikelnummer

SLV1003004

Herstellernummer

1003004

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

2500 mm

Durchmesser:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

200...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

200 mm

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

213 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sospensione PANTILO 20 ha forma cilindrica e una lunghezza massima della sospensione di 250 centimetri. PANTILO 20 ha un diffusore cilindrico in vetro cromato facilmente abbinabile per creare composizioni di grande effetto.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie