Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002984 MOBALA WL, TELAIO DA INCASSO - 1002984

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002984 MOBALA WL, TELAIO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 135 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231763

Artikelnummer

SLV1002984

Herstellernummer

1002984

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Breite:

135 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Telaio da incasso per tutte le versioni della lampada da parete MOBALA. Garantisce l’incasso senza problemi nel muro.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie