SLV ITALIA SRL - SLV1002949 PHELIA 275 E27, SOSPENSIONE, NERO/ORO - 1002949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
4024163231435
Artikelnummer
SLV1002949
Herstellernummer
1002949
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Durchmesser:
275 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
320 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie