SLV ITALIA SRL - SLV1002913 ONE TRIPLO DALI, SOSPENSIONE, LED, NERO, - 1002913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163231077
Artikelnummer
SLV1002913
Herstellernummer
1002913
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Durchmesser:
800 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4200...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
65...65 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


