Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002912 ONE 80 DALI, SOSPENSIONE, LED, BIANCO, 3 - 1002912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231060

Artikelnummer

SLV1002912

Herstellernummer

1002912

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Durchmesser:

800 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Grazie ai LED con 30000 ore di autonomia stimata, queste lampade circolari offrono anche il massimo della sostenibilità. Utilizzate la lampada a sospensione ONE 80 DALI Indoor LED bianca per una luce gradevole, dimmerabile DALI, regolabile in altezza. Il CRI elevato maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. Richiede poca manutenzione, pertanto si presta non solo a locali del settore alberghiero ed enogastronomico, ma anche per ambienti domestici raffinati. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da interni di ogni tipo.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie