Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002910 ONE 60 DALI, SOSPENSIONE, LED, BIANCO, 3 - 1002910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231046

Artikelnummer

SLV1002910

Herstellernummer

1002910

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Durchmesser:

600 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Il design moderno della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Grazie ai LED con circa 30000 ore di autonomia, queste lampade circolari offrono anche il massimo della sostenibilità. Anche la lampada a sospensione ONE 60 DALI Indoor LED bianca genera una luce gradevole, dimmerabile DALI, regolabile in altezza. A ciò si aggiunge il CRI elevato maggiore di 80 per una resa cromatica naturale. Richiede poca manutenzione, pertanto si presta non solo a locali del settore alberghiero ed enogastronomico, ma anche per ambienti domestici raffinati. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie