Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002693 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA - 1002693

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002693 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Leistung - 50...50 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Eingangsspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163229067

Artikelnummer

SLV1002693

Herstellernummer

1002693

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

230...230 V

Leistung:

50...50 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Eingangsspannung:

12...12 V

Höhe:

110 mm

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Durchmesser:

111 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

Chrom

Trasformatore convenzionale a basso voltaggio da 12V dimmerabile, in design coordinato, con connessione a basso voltaggio diretta e potenza massima di 50W. Disponibile in diversi colori.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie