SLV ITALIA SRL - SLV1002692 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA - 1002692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 50...50 W
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163229050
Artikelnummer
SLV1002692
Herstellernummer
1002692
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
50...50 W
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
110 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Einbau:
nein
Breite:
111 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
110 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung DALI:
nein
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Durchmesser:
111 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


