Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002659 S-TRACK ADATTATORE, DALI, 3F, BIANCO - 1002659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228756

Artikelnummer

SLV1002659

Herstellernummer

1002659

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

7

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione DALI. L’adattatore, disponibile in più colori, è dotato di foro per le sospensioni con cavo di sospensione.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie