SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 4M, BIANCO - 1002636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 4000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Packung
1 ST
EAN
4024163228527
Artikelnummer
SLV1002636
Herstellernummer
1002636
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
4000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
36 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


