Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002635 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 4M, NERO - 1002635

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002635 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 4M, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 4000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228510

Artikelnummer

SLV1002635

Herstellernummer

1002635

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

4000 mm

Farbe:

schwarz

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

36 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Binario portante in alluminio compatibile DALI del sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Per il montaggio diretto a parete o plafone è possibile utilizzare i fori presenti nel profilo. La versione a parete/plafone di questo sistema è disponibile in vari colori e lunghezze.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie