SLV ITALIA SRL - SLV1002634 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 3M, BIANCO - 1002634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Packung
1 ST
EAN
4024163228503
Artikelnummer
SLV1002634
Herstellernummer
1002634
Hersteller
SLV
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
36 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


