SLV ITALIA SRL - SLV1002631 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 2M, NERO - 1002631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Packung
1 ST
EAN
4024163228473
Artikelnummer
SLV1002631
Herstellernummer
1002631
Hersteller
SLV
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
36 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


