Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002218 DALI INTERFACE 0-10V, E ON/OFF - 1002218

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002218 DALI INTERFACE 0-10V, E ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 58.5 mm

  • Breite - 32.5 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163223997

Artikelnummer

SLV1002218

Herstellernummer

1002218

Hersteller

SLV

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

58.5 mm

Breite:

32.5 mm

Höhe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Questa interfaccia commuta i segnali DALI in un segnale di comando da 1-10V e consente l’integrazione di alimentatori con tensione di comando di 1-10V in sistema DALI. Grazie al relè di commutazione integrato, l’alimentazione del ballast elettronico LED viene attivata o disattivata. DALI Device Type 5 (IEC62386-206) compatibile (scelta di curva di dimming lineare o logaritmica / scelta tra 0-10V o 1-10V di intervallo per la potenza in uscita)

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie