Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, PICCHETTO LED, ANTRACITE, IP5 - 1002201

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, PICCHETTO LED, ANTRACITE, IP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163223829

Artikelnummer

SLV1002201

Herstellernummer

1002201

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

60 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

100 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Leuchtenlichtausbeute:

66.67 lm/W

Anschlussart:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

240...240 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.77

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più colori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie