Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002151 BINARIO 1F, NERO, 3M - 1002151

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002151 BINARIO 1F, NERO, 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163223379

Artikelnummer

SLV1002151

Herstellernummer

1002151

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

3000 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

18 mm

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie