Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002100 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER - 1002100

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002100 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 1800...3000 K

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222877

Artikelnummer

SLV1002100

Herstellernummer

1002100

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

1800...3000 K

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

80 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

440...0 lm

Einbauhöhe:

100...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

L'innovativa lampada da incasso PATTA-I è adatta per spessori del soffitto fino a 20 mm. Con la sua classe di protezione IP65 è utilizzabile in aree esterne o in ambienti umidi. La lampada è disponibile nelle versioni in nero, bianco o grigio-argento e nella forma rotonda o quadrata. Grazie al potente LED dim-to-warm in dotazione, è possibile adattare individualmente il colore della luce. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie